OBO BETTERMANN - Kanavapistorasia - STD-D0 RW1, 1-os, 0°, PC, VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
USB-A porttien lukumäärä - 0
Laitteen leveys - 45 mm
Laitteen korkeus - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012197481568
Sähkönumero
1464945
Toimittajan tuotenumero
6119700
Tukkuerä
12
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
USB-A porttien lukumäärä:
0
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Merkintäpaikka:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9010
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
OBOn Modul 45- kalusteet ovat kojerasiattomaan asennukseen. Kalusteet kiinnittyvät painolukituksella, joten asennus on helppoa ja nopeaa. Kalusteet ovat mitoiltaan vain 45x45mm, joten asennustiheys on suurempi perinteiseen asennuskalusteeseen verrattuna. Modul 45- asennuskalustesarjaan kuuluu vahvavirta-asennuksen pistorasiat, ylijännitesuojat ja kytkimet, sekä heikkovirta-asennuksen kalusteet ja liitinlevyt. Kalusteet voidaan asentaa suoraan OBOn lattiarasioihin, ISS- pistorasiapylväisiin, Rapid- johtokanaviin, sekä muihin markkinoilla oleviin 45mm:n kansiaukollisiin johtokanaviin yms. asennusjärjestelmiin. Modul 45- kalusteet voidaan asentaa myös OBOn GK- johtokanaviin erillisiä kiinnitysadaptereita ja kojerasioita käyttäen.


