OBO BETTERMANN - Kansi/asennuskehys - GES4U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Upotuspituus - 217 mm
Upotusleveys - 217 mm
RAL-numero - 7011
Väri - harmaa
Laitekoteloiden määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195102588
Sähkönumero
1418715
Toimittajan tuotenumero
7405196
Tukkuerä
0
Upotuspituus:
217 mm
Upotusleveys:
217 mm
RAL-numero:
7011
Väri:
harmaa
Laitekoteloiden määrä:
2
Mattoaukolla:
kyllä
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Lattiapäällysteen syvyys:
5 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
ei
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Soveltuu lattiakanavaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
ei
GES kaulukselliset lattiarasiat
GES kauluksellisia lattiarasioita on saatavana teräksestä ja muovista valmistettuja. Muovisten lattiarasioiden asennuksessa on aina huomioitava, ettei niihin koskaan kohdistu mikään mekaaninen rasite. GES lattiarasioita on kolmea kokoa: GES4 2x3-, GES6 3x3- ja GES9 3x4- modulia. Johtojen pehmustettu ulostuloaukko voidaan lukita joko auki taikiinni. Siinä on myös kaapeliohjain, joka estää kaapeleiden joutumisen kannen väliin. Kannessa on 10mm upotusaukko lattiapinnoitteelle. Lisätietoa PDF-esitteen sivulla 10. Kojerasia 1418758

OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


