OBO BETTERMANN - Kansi - GEK-KOT45. PVC. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 45 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Malli / Tyyppi - sileä

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 24 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196708970

Sähkönumero

1464402

Toimittajan tuotenumero

6116108

Tukkuerä

24

Leveys:

45 mm

Pituus:

2000 mm

Malli / Tyyppi:

sileä

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

kyllä

Käyttölämpötila:

-15...60 °C

Kanavan kansi johtokanavien Rapid 45 sulkemiseen, 45x2000mm, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Kanavan kansi johtokanavien Rapid 45 sulkemiseen
Rapid 45 -johtokanava GEK-K soveltuu asennettavaksi kaikkialle, missä tarvitaan täydellisen joustavia asennusratkaisuja. Johtokanavat toimitetaan kolmessa eri koossa: yksi-, kaksi- tai kolmiosaisena. Käytännölliset asennusosat antavat erinomaisen perustan täydelliselle asennukselle. Kaikki kanavakalusteet asennetaan pika-asennuksena, ilman kojerasioita, juuri sinne, missä niitä tarvitaan.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan