OBO BETTERMANN - Kansi - GK-OTGRW PVC 80x2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 76.5 mm
Pituus - 2000 mm
Malli / Tyyppi - sileä
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195666400
Sähkönumero
1418890
Toimittajan tuotenumero
6278680
Tukkuerä
16
Leveys:
76.5 mm
Pituus:
2000 mm
Malli / Tyyppi:
sileä
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Materiaalin laatu:
PVC
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero:
9010
Käyttölämpötila:
-15...60 °C
Kanavan kansi, sileä, GK-johtokanavien sulkemiseen 76,5 mm:n kansiaukolla, 80x2000mm, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
Kanavan kansi, sileä johtokanavien sulkemiseen 76,5 mm:n kansiaukolla
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.
Kanavan kansi, sileä johtokanavien sulkemiseen 76,5 mm:n kansiaukolla
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


