OBO BETTERMANN - Kansi - GKH-OTGARW. HF. PC/ABS. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 76.5 mm
Materiaali - muovi
Käyttökohde - ulkokulma
Väri - valkoinen
Peitelevyjen kiinnitystapa - sisäpuolinen kiinnitys
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196450893
Sähkönumero
1418683
Toimittajan tuotenumero
6114230
Tukkuerä
2
Leveys:
76.5 mm
Materiaali:
muovi
Käyttökohde:
ulkokulma
Väri:
valkoinen
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
PC/ABS
RAL-numero:
9010
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Suojakalvolla:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Ulkokulman kansi GKH-johtokanaville
Johtokanava GKH halogeeniton. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


