OBO BETTERMANN - Kansi - GKH-OTGFRW. HF. PC/ABS. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 76.5 mm
Asennustapa - sisäpuolinen kiinnitys
Malli / Tyyppi - sileä
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196450930
Sähkönumero
1418685
Toimittajan tuotenumero
6114250
Tukkuerä
1
Leveys:
76.5 mm
Asennustapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Malli / Tyyppi:
sileä
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
PC/ABS
RAL-numero:
9010
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Suojakalvolla:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Tasokulman kansi GKH-johtokanaville
Johtokanava GKH halogeeniton. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


