OBO BETTERMANN - Kansi - GKH-OTGRW. HF. PC/ABS. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 76.5 mm
Pituus - 2000 mm
Malli / Tyyppi - sileä
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
16 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196450831
Sähkönumero
1418681
Toimittajan tuotenumero
6114210
Tukkuerä
16
Leveys:
76.5 mm
Pituus:
2000 mm
Malli / Tyyppi:
sileä
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
kyllä
Käyttölämpötila:
-15...90 °C
Kanavan kansi, sileä johtokanavien sulkemiseen 76,5 mm:n kansiaukolla
Johtokanava GKH halogeeniton. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


