OBO BETTERMANN - Kansi Signa - BRK 700802 rws. PVC. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 79.4 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196717873

Sähkönumero

1415579

Toimittajan tuotenumero

6132736

Tukkuerä

1

Leveys:

79.4 mm

Pituus:

2000 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

kyllä

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Kanavan kansi. sileä. SIGNA johtokanavien sulkemiseen. 80x2000mm. PVC.puhtaanvalkoinen: RAL 9010

Signa Base -johtokanavan kehitystyössä painopisteenä olivat asennusrutiinit työmaalla. Kaikki on helppokäyttöistä ja sovitettu asennuksen työnkulkuun. Korkealaatuinen ja upea pinta kestää erittäin hyvin kulutusta ja ehkäisee tavallista tehokkaammin lian ja pölyn tarttumisen. PVC-materiaali on helppohoitoinen ja helppo puhdistaa tavanomaisilla puhdistusaineilla. Kojerasia asennetaan kanavan pohjaan ilman työkaluja, se vain napsautetaan kiinnityskiskoon.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan