OBO BETTERMANN - Kattokannake KTS - 6341535 US 5 K/30

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 50 mm

  • Profiilin korkeus - 50 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 300 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196536719

Sähkönumero

1462675

Toimittajan tuotenumero

6341535

Tukkuerä

1

Profiilin leveys:

50 mm

Profiilin korkeus:

50 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

300 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Kantavuus:

10 kN

Malli / Tyyppi:

U-profiili

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Paino:

1.1 kg

Kattokannake hitsatulla kiinnityskappaleella
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan