OBO BETTERMANN - Kattokannake KTS - TPS 545 FS. KZnOL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 60 mm
Profiilin korkeus - 120 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 545 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196199396
Sähkönumero
1463025
Toimittajan tuotenumero
6364349
Tukkuerä
15
Profiilin leveys:
60 mm
Profiilin korkeus:
120 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
545 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
S-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Paino:
0.8 kg
Kattokannake lankahyllylle. Kuumasinkitty EN10147 n.20µm.
Kattokannake TP kiinnitettäväksi vaakasuoriin kattoihin.
Kun kannake kiinnitetään kattoon tai kiinnitys vahvistetaan ruuvaamalla kannakkeet kiinni toisiinsa, on kiinnitys varmistettava aina käyttämällä tukikappaletta tyyppi DS 4. Tärkeää: Saa käyttää seinäkannakkeena vain 345 mm:n pituuteen asti.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
Kattokannake TP kiinnitettäväksi vaakasuoriin kattoihin.
Kun kannake kiinnitetään kattoon tai kiinnitys vahvistetaan ruuvaamalla kannakkeet kiinni toisiinsa, on kiinnitys varmistettava aina käyttämällä tukikappaletta tyyppi DS 4. Tärkeää: Saa käyttää seinäkannakkeena vain 345 mm:n pituuteen asti.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


