OBO BETTERMANN - Kattokannake KTS - US 5 K 100VA4571

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 50 mm

  • Profiilin korkeus - 50 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pituus - 1000 mm

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196459919

Sähkönumero

1464973

Toimittajan tuotenumero

6341241

Tukkuerä

1

Profiilin leveys:

50 mm

Profiilin korkeus:

50 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

1000 mm

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

Kantavuus:

10 kN

Malli / Tyyppi:

U-profiili

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Paino:

3 kg

Teräs, haponkestävä EN 1.4571 HST, teräslaji 316 Ti, VA, 1.4571

Kattokannake hitsatulla ylälevyllä
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan