OBO BETTERMANN - Kattokannake KTS - US 5 K 50 VA4571

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 50 mm
Profiilin korkeus - 50 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 500 mm
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196815715
Sähkönumero
1464972
Toimittajan tuotenumero
6341221
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
50 mm
Profiilin korkeus:
50 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
500 mm
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
ruostumaton teräs
Kantavuus:
10 kN
Malli / Tyyppi:
U-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Paino:
1.75 kg
Kattokannake hitsatulla ylälevyllä
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


