OBO BETTERMANN - Kattokannake KTS - US 5K 060

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 50 mm
Profiilin korkeus - 50 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 600 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196536535
Sähkönumero
1462805
Toimittajan tuotenumero
6341578
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
50 mm
Profiilin korkeus:
50 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
600 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Kantavuus:
10 kN
Malli / Tyyppi:
U-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Paino:
1.85 kg
Kattokannake hitsatulla kiinnityskappaleella
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


