OBO BETTERMANN - Kattokiinnike BSS - BSB FT.kierretangolle

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196204311

Sähkönumero

1464152

Toimittajan tuotenumero

6418198

Tukkuerä

20

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

E30/E90 Palonkestävä, upottamalla kuumasinkitty EN ISO 1461 n40..60µ

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan