OBO BETTERMANN - Kattokiinnike KTS - 6339018 US 7 K/200

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 70 mm

  • Profiilin korkeus - 50 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 200 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196186556

Sähkönumero

1462202

Toimittajan tuotenumero

6339018

Tukkuerä

1

Profiilin leveys:

70 mm

Profiilin korkeus:

50 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

200 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Kantavuus:

11 kN

Malli / Tyyppi:

U-profiili

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Paino:

1.77 kg

Kattokannake (U-profiili), mitat 70 x 50 mm hitsatulla kiinnityskappaleella
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan