OBO BETTERMANN - Kattokiinnike KTS - 6339220 US 7 K/1400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 70 mm
Profiilin korkeus - 50 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 1400 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196187270
Sähkönumero
1462214
Toimittajan tuotenumero
6339220
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
70 mm
Profiilin korkeus:
50 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
1400 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Kantavuus:
11 kN
Malli / Tyyppi:
U-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Paino:
6.5 kg
Kattokannake (U-profiili), mitat 70 x 50 mm hitsatulla kiinnityskappaleella
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


