OBO BETTERMANN - Kattokiinnike KTS - DB 12050 KUUMAS.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 40 mm
Pituus - 80 mm
Korkeus - 40 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196195671
Sähkönumero
1462226
Toimittajan tuotenumero
6356109
Tukkuerä
50
Leveys:
40 mm
Pituus:
80 mm
Korkeus:
40 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
sinkki
Kattokiinnike kierretankojen kiinnitykseen.Upottamalla kuumasinkitty ENISO1461 40...60m.
Kattokiinnike kierretankojen kiinnitykseen
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
Kattokiinnike kierretankojen kiinnitykseen
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


