OBO BETTERMANN - Kattokiinnike KTS - TPB 100 VA4301. RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Pituus - 36 mm

  • Korkeus - 116 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195523673

Sähkönumero

1465105

Toimittajan tuotenumero

6357516

Tukkuerä

20

Leveys:

100 mm

Pituus:

36 mm

Korkeus:

116 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Sarana:

ei

Säädettävä:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Teräs, ruostumaton EN 1.4301 RST, teräslaji 304, VA, 1.4301

Kattokiinnike aaltopeltikattoihin.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan