OBO BETTERMANN - Kavennuskappale KTS - RWEB 630 FS, B=300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 60 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196241811
Sähkönumero
1462773
Toimittajan tuotenumero
7109296
Tukkuerä
1
Levyhyllyn korkeus:
60 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Pääty- ja kavennuskappaleet levyhyllyille, sivumitta 60 mm
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


