OBO BETTERMANN - Keskikannake KTS - GMS 370 VA4404. HST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ripustettu

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196952212

Sähkönumero

1464739

Toimittajan tuotenumero

6015420

Tukkuerä

25

Malli / Tyyppi:

ripustettu

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Keskikannatin 400mm lankahyllylle kiinnitysosalla. Haponkestävä teräs 4404 HST

Keskikannatin ja kiinnityskappale lankahyllyn kierretankokeskikannatukseen.
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan