OBO BETTERMANN - Keskikannake KTS - MAH LTR FS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ripustettu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195268611
Sähkönumero
1464217
Toimittajan tuotenumero
6358810
Tukkuerä
25
Malli / Tyyppi:
ripustettu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Sisäpuolinen kannake valaisinkiskoon
OBOn valaisinkiskovalikoima helpottaa valaisimien asennusta. Yksinkertaisen rakenteensa ja monipuolisten käyttömahdollisuuksien ansiosta valaisinkiskot mahdollistavat valaisimien optimaalisen sijoittamisen. Tämän vuoksi ne soveltuvat käytettäväksi teollisuuden ja konttorirakentamisen monille alueille.
OBOn valaisinkiskovalikoima helpottaa valaisimien asennusta. Yksinkertaisen rakenteensa ja monipuolisten käyttömahdollisuuksien ansiosta valaisinkiskot mahdollistavat valaisimien optimaalisen sijoittamisen. Tämän vuoksi ne soveltuvat käytettäväksi teollisuuden ja konttorirakentamisen monille alueille.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


