OBO BETTERMANN - Kierretanko VBS - 2078 M10 1M G. M10x1000

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

  • Pituus - 1000 mm

  • Vasenkätinen kierre - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195253396

Sähkönumero

1464150

Toimittajan tuotenumero

3141209

Tukkuerä

25

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierrekoko (metrinen):

10

Pituus:

1000 mm

Vasenkätinen kierre:

ei

E30/E90 Palonkestävä, sinkitty DIN50961 5…10µ

Liitäntä- ja kiinnitysjärjestelmät
Liitäntä- ja kiinnitysjärjestelmät takaavat varman kiinnityksen ja toimivan liitännän sähköasennuksissa. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. jakorasiat, uppo- sekä levyseinärasiat, muoviset ja metalliset tiivistystarvikkeet, palkkikiinnikkeet, asennuskiskot, kaapeli- ja putkikiinnikkeet, mekaaniset kiinnitystarvikkeet kuten esim. naulat, ruuvit, tulpat ja kiila-ankkurit.

Asentajien pitää tehdä asennuksia mitä erilaisimpiin rakennusmateriaaleihin, koviin, huokoisiin, massiivisiin ja myös levyrakenteisiin. Sen vuoksi olemme suunnitelleet mekaaniset kiinnitystarvikkeemme ottaen huomioon seinien erilaiset ominaisuudet. Voimme tarjota jokaiseen alustaan oikeanlaiset kiinnitystarvikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan