OBO BETTERMANN - Kierretanko VBS - 2078 M8 1M V4A

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Kierrekoko (metrinen) - 8

  • Pituus - 1000 mm

  • Vasenkätinen kierre - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196098408

Sähkönumero

1465267

Toimittajan tuotenumero

3141492

Tukkuerä

10

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kierrekoko (metrinen):

8

Pituus:

1000 mm

Vasenkätinen kierre:

ei

Haponkestävä teräs EN 1.4571 HST, teräslaji 316 Ti, A4, 1.4571

Liitäntä- ja kiinnitysjärjestelmät
Liitäntä- ja kiinnitysjärjestelmät takaavat varman kiinnityksen ja toimivan liitännän sähköasennuksissa. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. jakorasiat, uppo- sekä levyseinärasiat, muoviset ja metalliset tiivistystarvikkeet, palkkikiinnikkeet, asennuskiskot, kaapeli- ja putkikiinnikkeet, mekaaniset kiinnitystarvikkeet kuten esim. naulat, ruuvit, tulpat ja kiila-ankkurit.

Asentajien pitää tehdä asennuksia mitä erilaisimpiin rakennusmateriaaleihin, koviin, huokoisiin, massiivisiin ja myös levyrakenteisiin. Sen vuoksi olemme suunnitelleet mekaaniset kiinnitystarvikkeemme ottaen huomioon seinien erilaiset ominaisuudet. Voimme tarjota jokaiseen alustaan oikeanlaiset kiinnitystarvikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan