OBO BETTERMANN - Kierretanko VBS - TR M10 1M BR ST MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 10
Pituus - 1000 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012197448493
Sähkönumero
1464139
Toimittajan tuotenumero
3141540
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
10
Pituus:
1000 mm
Vasenkätinen kierre:
ei
Leikkausurat:
ei
Väri:
musta
Kierretanko M10, DIN 976, pituus 1000 mm, teräs, musta
Liitäntä- ja kiinnitysjärjestelmät
Liitäntä- ja kiinnitysjärjestelmät takaavat varman kiinnityksen ja toimivan liitännän sähköasennuksissa. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. jakorasiat, uppo- sekä levyseinärasiat, muoviset ja metalliset tiivistystarvikkeet, palkkikiinnikkeet, asennuskiskot, kaapeli- ja putkikiinnikkeet, mekaaniset kiinnitystarvikkeet kuten esim. naulat, ruuvit, tulpat ja kiila-ankkurit.
Asentajien pitää tehdä asennuksia mitä erilaisimpiin rakennusmateriaaleihin, koviin, huokoisiin, massiivisiin ja myös levyrakenteisiin. Sen vuoksi olemme suunnitelleet mekaaniset kiinnitystarvikkeemme ottaen huomioon seinien erilaiset ominaisuudet. Voimme tarjota jokaiseen alustaan oikeanlaiset kiinnitystarvikkeet.
Liitäntä- ja kiinnitysjärjestelmät
Liitäntä- ja kiinnitysjärjestelmät takaavat varman kiinnityksen ja toimivan liitännän sähköasennuksissa. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. jakorasiat, uppo- sekä levyseinärasiat, muoviset ja metalliset tiivistystarvikkeet, palkkikiinnikkeet, asennuskiskot, kaapeli- ja putkikiinnikkeet, mekaaniset kiinnitystarvikkeet kuten esim. naulat, ruuvit, tulpat ja kiila-ankkurit.
Asentajien pitää tehdä asennuksia mitä erilaisimpiin rakennusmateriaaleihin, koviin, huokoisiin, massiivisiin ja myös levyrakenteisiin. Sen vuoksi olemme suunnitelleet mekaaniset kiinnitystarvikkeemme ottaen huomioon seinien erilaiset ominaisuudet. Voimme tarjota jokaiseen alustaan oikeanlaiset kiinnitystarvikkeet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


