OBO BETTERMANN - Kiinnitystarvike - 113/MS-16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pitimen materiaali - sinkki
Kiskon kiinnitystyyppi - ruuviliitin
Pitimen kiinnitystyyppi - porausreikä M-kierteellä
Kierrekoko (metrinen) - 8
Kaarikiinnikkeen materiaali - sinkkivalu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195446415
Sähkönumero
5808181
Toimittajan tuotenumero
5412633
Tukkuerä
300
Pitimen materiaali:
sinkki
Kiskon kiinnitystyyppi:
ruuviliitin
Pitimen kiinnitystyyppi:
porausreikä M-kierteellä
Kierrekoko (metrinen):
8
Kaarikiinnikkeen materiaali:
sinkkivalu
Alustan materiaali:
sinkkivalu
Tankokiinnike 113 Ø16mm, M8
Sieppaustangot ja muu sieppausrakenne ovat osa ulkoista salamasuojausta, joka vastaa salaman sieppaamisesta. Nämä on asennettava siten, että erityisesti rakennuksen kulmat ja reunat suojataan.
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


