OBO BETTERMANN - Kiinnitystarvike - ACMHB M8x30 ZL liukuruuvi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkki/alumiinilamellipinnoite
Pituus - 33.5 mm
Kierrekoko (metrinen) - 8
Sopii asennuskiskolle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196488872
Sähkönumero
1418039
Toimittajan tuotenumero
1148060
Tukkuerä
300
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkki/alumiinilamellipinnoite
Pituus:
33.5 mm
Kierrekoko (metrinen):
8
Sopii asennuskiskolle:
kyllä
ACMHB M8x30 ZL, liuku 26x16,5x6 mm, Kierre: M8x30 mm Teräs, kuumasinkitty upottamalla DIN267, välilevy, mutteri
Liukuruuvi asennuskiskoille 16-17 mm:n rakoväli
OBOn asennuskiskotuotteisiin kuuluvat erilaiset asennuskiskot rakoväleillä 7,5 - 22 mm. Asennuskiskoihin kiinnitetään erilaisia asennustarvikkeita kuten rasioita, koteloita, keskuksia jne. Niitä voidaan käyttää myös erilaisiin kannatuksiin ja ripustuksiin. Asennuskiskoilla voidaan asentaa myös suoraan erilaisia kaarikiinnikkeitä ja liukuruuveja/-muttereita. Sekä kaapelihyllyasennuksiin että myös yksittäisiin kaapeliasennuksiin löytyvät sopivat asennuskiskot. Lisätarvikkeina asennuskiskovalikoimaan löytyy mm. liukuruuvit/-mutterit, rivikiinnikkeet sekä kaarikiinnikkeet.
Liukuruuvi asennuskiskoille 16-17 mm:n rakoväli
OBOn asennuskiskotuotteisiin kuuluvat erilaiset asennuskiskot rakoväleillä 7,5 - 22 mm. Asennuskiskoihin kiinnitetään erilaisia asennustarvikkeita kuten rasioita, koteloita, keskuksia jne. Niitä voidaan käyttää myös erilaisiin kannatuksiin ja ripustuksiin. Asennuskiskoilla voidaan asentaa myös suoraan erilaisia kaarikiinnikkeitä ja liukuruuveja/-muttereita. Sekä kaapelihyllyasennuksiin että myös yksittäisiin kaapeliasennuksiin löytyvät sopivat asennuskiskot. Lisätarvikkeina asennuskiskovalikoimaan löytyy mm. liukuruuvit/-mutterit, rivikiinnikkeet sekä kaarikiinnikkeet.


