OBO BETTERMANN - Kiinnitystarvike BSS - BSK-S1280. ruuvi BSK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 80 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri - sinkki
Pintakäsittely - pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196887774
Sähkönumero
1464548
Toimittajan tuotenumero
7215412
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus:
80 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
sinkki
Pintakäsittely:
pinnoitettu
Palosuojakanavan BSK kiinnitysruuvi
Palosuojelun merkitys kasvaa koko ajan sähköisen talotekniikan alueella. Eri talotekniset asennusverkostot kattavat koko rakennuksen ja läpäisevät myös sen rakenteita. Asennuksissa pitää kuitenkin aina noudattaa palosuojelun teknisiä vaatimuksia, jotka koskevat palon leviämistä, turvallisia asennuksia pako- ja pelastusreiteille sekä sähkönsyötön varmistamista turvallisuudelle merkittäville laitteistoille. OBO tarjoaa kaikkiin näihin vaadittuihin toimiin sopivat, standardienmukaisesti testatut ja hyväksytyt tuotteet.
Palosuojelun merkitys kasvaa koko ajan sähköisen talotekniikan alueella. Eri talotekniset asennusverkostot kattavat koko rakennuksen ja läpäisevät myös sen rakenteita. Asennuksissa pitää kuitenkin aina noudattaa palosuojelun teknisiä vaatimuksia, jotka koskevat palon leviämistä, turvallisia asennuksia pako- ja pelastusreiteille sekä sähkönsyötön varmistamista turvallisuudelle merkittäville laitteistoille. OBO tarjoaa kaikkiin näihin vaadittuihin toimiin sopivat, standardienmukaisesti testatut ja hyväksytyt tuotteet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


