OBO BETTERMANN - Kiinnitystarvike BSS - MMS-plus 7.5X80 Betoniruuvi. G

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannan muoto - muu

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Kierteen halkaisija - 7.5 mm

  • Pituus - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196559640

Sähkönumero

1462740

Toimittajan tuotenumero

3498272

Tukkuerä

50

Kannan muoto:

muu

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Kierteen halkaisija:

7.5 mm

Pituus:

80 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Porausreiän minimisyvyys:

85 mm

Koko (TX):

30

Maksimi kiinnitys paksuus:

25 mm

Efektiivinen ankkurointisyvyys:

55 mm

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Palonkestävä:

kyllä

Karkaistu:

kyllä

Betoniruuvi MMS-plus 7.5X80 palosuojakanavan kiinnitykseen palonkestävään alustaan, sinkitty DIN50961 5...10µm, G

Palosuojakanavat
Palosuojakanavia käytetään suojaamaan kanavaan asennettuja kaapeleita tulipalolta sekä ympäristöä kanavan sisäiseltä kaapelipalolta. Palosuojakanava suojaa kanavaan asennettuja kaapeleita sen ulkopuoliselta palolta E- luokituksen mukaisen ajan sekä sisäisen kaapelipalon kuumuudelta ja savulta Iluokituksen mukaisen ajan. OBOn palosuojakanavat ovat ympäristöystävällisiä, helposti käsityökaluilla työstettävää lasikuituvahvisteista kevytbetonia. Kanavan näkyviä pintoja voidaan jälkikäsitellä esim. maalilla tai tapetilla.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan