OBO BETTERMANN - Kiinnitystarvike - KS70170

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - seinäasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195680734

Sähkönumero

1418846

Toimittajan tuotenumero

6279806

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

seinäasennus

Kiinnityskappale adapteri GK70170, kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Seinäkiinnikkeen kiinnitysosa GK- johtokanavan asennukseen seinäkiinnikkeisiin
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan