OBO BETTERMANN - Kiinnitystarvike KTS - 6221084 LKS 40 FT

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196164592

Sähkönumero

1462564

Toimittajan tuotenumero

6221084

Tukkuerä

100

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Tikashyllyn kiinnittämiseen seinä- tai keskikannakkeeseen. Upottamalla kuumasinkitty EN ISO1461 40...60µm.

Kiinnityskappale tikashyllylle
OBOn tikashyllyt ovat erittäin vakaita ja niillä on hyvät tuuletusominaisuudet. Ne sopivat erityisesti energiakaapeliasennuksiin. Laaja valikoima eri leveyksillä ja sivukorkeuksilla vastaa kaikkien käyttötilanteiden vaatimuksia.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan