OBO BETTERMANN - Kiinnitystarvike KTS - DBL 50/100

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - trapetsiprofiilinen seinä-/kattokannatin

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Soveltuu lankahyllylle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196937455

Sähkönumero

1464744

Toimittajan tuotenumero

6015630

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

trapetsiprofiilinen seinä-/kattokannatin

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

muu

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

KOROKEKIINNIKE

Korokekiinnike levy- ja lankahyllyille.
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan