OBO BETTERMANN - Kiinnitystarvike KTS - DBLG 20 300 FS. KZnOL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - trapetsiprofiilinen seinä-/kattokannatin

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Kiinnitystapa - kiinnike

  • Soveltuu lankahyllylle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196961702

Sähkönumero

1462333

Toimittajan tuotenumero

6015670

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

trapetsiprofiilinen seinä-/kattokannatin

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kiinnitystapa:

kiinnike

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Väri:

sinkki

Korokekiinnike 300mm lankahyllylle, pikakiinnike. Kuumasinkitty EN10147 n.20µm

Lankahyllyn kiinnitys korokekiinnikkeeseen ilman ruuveja
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan