OBO BETTERMANN - Kiinnitystarvike KTS - GKS 50 FT, KZn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196785353
Sähkönumero
1462424
Toimittajan tuotenumero
6015271
Tukkuerä
200
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Kiinnityskappale lankahyllylle. Upottamalla kuumasinkitty EN ISO146140...60?m.
Kiinnityskappale lankahyllylle
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.
Kiinnityskappale lankahyllylle
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


