OBO BETTERMANN - Kiinnitystarvike KTS - GKT 38 FT

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu tikashyllylle - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Soveltuu lankahyllylle - kyllä

  • Soveltuu johtokanavaan - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196013630

Sähkönumero

1462306

Toimittajan tuotenumero

6017061

Tukkuerä

240

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Kiinnityskappale lankahyllylle

Kiinnityskappale lankahyllylle
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan