Etusivu

OBO BETTERMANN - Kiinnitystarvike KTS - GKT38VA. VA=RST. VÄLISEINÄLLE

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196013579

Sähkönumero

1464749

Toimittajan tuotenumero

6017045

Tukkuerä

20

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei



Kiinnityskappale GKT lankahyllylle
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.