OBO BETTERMANN - Kiinnitystarvike KTS - KS GR VA4310. RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu tikashyllylle - ei

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Soveltuu lankahyllylle - kyllä

  • Soveltuu johtokanavaan - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195694625

Sähkönumero

1464711

Toimittajan tuotenumero

6062282

Tukkuerä

30

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

Ruostumaton teräs 301 (1.4310)

Kiinnityskappale väliseinälle lankahyllyyn. Ruostumaton teräs 1.4310 RST

Kiinnityskappale väliseinien ruuvittomaan kiinnitykseen lankahyllyihin.
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan