OBO BETTERMANN - Kiinnitystarvike VBS - 341 M6X16 G koneruuvi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kannan muoto - lieriökanta
Ruuvausjärjestelmä - uraruuvi
Kierrekoko (metrinen) - 6
Uppokanta - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195254898
Sähkönumero
1464235
Toimittajan tuotenumero
3153150
Tukkuerä
2400
Materiaali:
teräs
Kannan muoto:
lieriökanta
Ruuvausjärjestelmä:
uraruuvi
Kierrekoko (metrinen):
6
Uppokanta:
ei
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Täyskierteinen:
kyllä
Mutterilla:
ei
Laipalla:
ei
Vasenkätinen kierre:
ei
Itselukittuva:
ei
Aluslevyllä:
ei
Liitäntä- ja kiinnitysjärjestelmät
Liitäntä- ja kiinnitysjärjestelmät takaavat varman kiinnityksen ja toimivan liitännän sähköasennuksissa. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. jakorasiat, uppo- sekä levyseinärasiat, muoviset ja metalliset tiivistystarvikkeet, palkkikiinnikkeet, asennuskiskot, kaapeli- ja putkikiinnikkeet, mekaaniset kiinnitystarvikkeet kuten esim. naulat, ruuvit, tulpat ja kiila-ankkurit.
Asentajien pitää tehdä asennuksia mitä erilaisimpiin rakennusmateriaaleihin, koviin, huokoisiin, massiivisiin ja myös levyrakenteisiin. Sen vuoksi olemme suunnitelleet mekaaniset kiinnitystarvikkeemme ottaen huomioon seinien erilaiset ominaisuudet. Voimme tarjota jokaiseen alustaan oikeanlaiset kiinnitystarvikkeet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


