OBO BETTERMANN - Kojerasia - 71MT3 45-2. PA. HAR

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Rasian asennustapa - eteen

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Laitteen tyyppi - rasteri 45

  • Asennusaukon koko - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195915027

Sähkönumero

1418868

Toimittajan tuotenumero

6288574

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

3

Rasian asennustapa:

eteen

Malli / Tyyppi:

avoin

Laitteen tyyppi:

rasteri 45

Asennusaukon koko:

muu

Asennusyksikön kiinnitystapa:

napsautettava

Liitäntätila:

ei

Vedonpoistomahdollisuus:

ei

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Kojeadapteri 3-osainen mod.45mm, 150x76x51, PA, raudanharmaa, RAL 7011



Edestä kiinnittyvä kanavakaluste, liitinlevy, Modul 45 tietoverkkoliittimille ja Modul 45 connect pistorasioille Wieland-liitännällä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan