OBO BETTERMANN - Kojerasia GK kanavalle - 71GD6, 1-os. 80mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Rasian asennustapa - eteen
Malli / Tyyppi - suljettu
Laitteen tyyppi - kannatusrengas / kannatussanka
Asennusaukon koko - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195148678
Sähkönumero
1464394
Toimittajan tuotenumero
6288610
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
1
Rasian asennustapa:
eteen
Malli / Tyyppi:
suljettu
Laitteen tyyppi:
kannatusrengas / kannatussanka
Asennusaukon koko:
muu
Asennusyksikön kiinnitystapa:
ruuvi
Liitäntätila:
kyllä
Vedonpoistomahdollisuus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
1-os kojerasia
vakiokalusteille, irrotettavalla alaosalla, kiinnittyy GK-johtokanavan kansiaukkoon, 6 kaapeliaihiota halkaisijaltaan max 14mm.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


