OBO BETTERMANN - Kojerasia - MT R2 1-1. tyhjä. PA

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Upotushalkaisija - 122 mm

  • Ulkohalkaisija - 131 mm

  • RAL-numero - 9011

  • Väri - musta

  • Minimi asennussyvyys - 85 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196460663

Sähkönumero

1418829

Toimittajan tuotenumero

7408838

Tukkuerä

20

Upotushalkaisija:

122 mm

Ulkohalkaisija:

131 mm

RAL-numero:

9011

Väri:

musta

Minimi asennussyvyys:

85 mm

Pintamateriaali:

muovi

Mattoaukolla:

ei

Suojakehys lattiapäällysteelle:

ei

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Soveltuu lattiakanavaan:

ei

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

kyllä

Kojerasia sis. tyhjä kojerasia 2:lle 1-osaiselle kalusteelle, lattiarasialle GES R2, Paikka 2xRJ45 liitinlevylle, sis. väliseinän,polyamidia

Lattiarasiat GES R2
lattiarasiamallisto joka soveltuu myös märkäpuhdistettaville lattioille ja kestää suuria kuormia 20kN. Lattiarasiaa on saatavana kuutta eri väriä ja kolmella eri kansimekanismilla; Ulostuloputkiversio soveltuu märkäpuhdistettaville lattioille myös silloin kun lattiarasia on käytössä, Saranakansi sekä sokkokansi märkäpuhdistettavissa kun kansi on kiinni. Lattiarasia voidaan kalustaa esim. 2xSuko ja 2XRJ45 kalusteilla. Lattiarasia soveltuu ominaisuuksiensa ansiosta hyvin esim. autokauppoihin, kauppakeskuksiin ja kotitalouksiin. Täyttää kaikki EN50085-2-2 vaatimukset.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan