OBO BETTERMANN - Kojerasia - MT45V 0. 8-mod. PA

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennusyksikön kiinnitystapa - napsautettava

  • Materiaali - polyamidi (PA)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195759393

Sähkönumero

1464400

Toimittajan tuotenumero

7408698

Tukkuerä

4

Asennusyksikön kiinnitystapa:

napsautettava

Materiaali:

polyamidi (PA)

Kojerasia max. 8 kalustetta. Rakenteen ansiosta johdot lähtevät sivulle ja mahdollistaa lattiarasian asennuksen matalaan tilaan. PA, grafiitinmusta; RAL 9011. Kehykset kalusteille tilattava erikseen, esim. 1464423

Lisätietoa
Soveltuu lattiarasioihin jonka nimelliskoko on 9. esim. RKSN9.. ja GES9...

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan