OBO BETTERMANN - Kojerasia UFS - MT R2 VDE, 2-os. suko, PA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Upotushalkaisija - 122 mm
Ulkohalkaisija - 131 mm
RAL-numero - 9011
Väri - musta
Minimi asennussyvyys - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196460601
Sähkönumero
1418833
Toimittajan tuotenumero
7408832
Tukkuerä
1
Upotushalkaisija:
122 mm
Ulkohalkaisija:
131 mm
RAL-numero:
9011
Väri:
musta
Minimi asennussyvyys:
85 mm
Pintamateriaali:
muovi
Mattoaukolla:
ei
Suojakehys lattiapäällysteelle:
ei
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Soveltuu lattiakanavaan:
ei
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Lattiarasiat GES R2
lattiarasiamallisto joka soveltuu myös märkäpuhdistettaville lattioille ja kestää suuria kuormia 20kN. Lattiarasiaa on saatavana kuutta eri väriä ja kolmella eri kansimekanismilla; Ulostuloputkiversio soveltuu märkäpuhdistettaville lattioille myös silloin kun lattiarasia on käytössä, Saranakansi sekä sokkokansi märkäpuhdistettavissa kun kansi on kiinni. Lattiarasia voidaan kalustaa esim. 2xSuko ja 2XRJ45 kalusteilla. Lattiarasia soveltuu ominaisuuksiensa ansiosta hyvin esim. autokauppoihin, kauppakeskuksiin ja kotitalouksiin. Täyttää kaikki EN50085-2-2 vaatimukset.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


