OBO BETTERMANN - Kulmakappale KTS - GRB 90 530 FT. KZn

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lankahyllyn leveys - 300 mm

  • Lankahyllyn korkeus - 55 mm

  • Rakennetyyppi - vaakakulma

  • Langan vahvuus - 4.8 mm

  • Kulma - 90°

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196001811

Sähkönumero

1462273

Toimittajan tuotenumero

6002234

Tukkuerä

1

Lankahyllyn leveys:

300 mm

Lankahyllyn korkeus:

55 mm

Rakennetyyppi:

vaakakulma

Langan vahvuus:

4.8 mm

Kulma:

90°

Materiaali:

teräs

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Kaari 90° 300mm lankahyllyille sivun korkeudella 55 mm. Upottamalla kuumasinkitty EN ISO1461 40...60µm.

Kaari 90° lankahyllylle reunakorkeudella 55mm
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan