OBO BETTERMANN - Kulmakappale KTS - LEB 50 DD

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196089239

Sähkönumero

1462833

Toimittajan tuotenumero

6221259

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Väri:

sinkki

LEB 50 DD kulmapelti

Kulmapelti tikashyllylle
OBOn tikashyllyt ovat erittäin vakaita ja niillä on hyvät tuuletusominaisuudet. Ne sopivat erityisesti energiakaapeliasennuksiin. Laaja valikoima eri leveyksillä ja sivukorkeuksilla vastaa kaikkien käyttötilanteiden vaatimuksia.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan