OBO BETTERMANN - Kulmakappale KTS - RB 90 630 FS. Kaari 90°

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus - 60 mm
Levyhyllyn leveys - 300 mm
Materiaali - teräs
Sisäsäde - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196050604
Sähkönumero
1462743
Toimittajan tuotenumero
6043232
Tukkuerä
1
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus:
60 mm
Levyhyllyn leveys:
300 mm
Materiaali:
teräs
Sisäsäde:
50 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Sivuseinän perforointi:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Malli / Tyyppi:
liitoskappale mukana
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kulmakappale 90° levyhyllyille reunakorkeudella 60mm
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


