OBO BETTERMANN - Kulmakappale KTS - RBM 90 650 FS

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Levyhyllyn korkeus - 60 mm

  • Levyhyllyn leveys - 500 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195970019

Sähkönumero

1462738

Toimittajan tuotenumero

6041140

Tukkuerä

1

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Levyhyllyn korkeus:

60 mm

Levyhyllyn leveys:

500 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin paksuus:

1.25 mm

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm, DIN EN 10147

Kulmakappale 90° levyhyllylle reunakorkeudella 60mm
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan