OBO BETTERMANN - Kulmakappale KTS - RT 650 FS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 60 mm
Levyhyllyn leveys - 500 mm
Rakennetyyppi - vaakasuuntainen T-kappale
Sisäsäde - 150 mm
Malli / Tyyppi - ilman liitoskappaletta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196214228
Sähkönumero
1463113
Toimittajan tuotenumero
7003412
Tukkuerä
1
Levyhyllyn korkeus:
60 mm
Levyhyllyn leveys:
500 mm
Rakennetyyppi:
vaakasuuntainen T-kappale
Sisäsäde:
150 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
T-kappale levyhyllylle reunakorkeudella 60mm
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


