OBO BETTERMANN - Kuusioruuvisarja - FRS 10X25 FT

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kannan muoto - muu

  • Ruuvausjärjestelmä - muu

  • Kierre - metrinen

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196201914

Sähkönumero

1462926

Toimittajan tuotenumero

6407560

Tukkuerä

200

Materiaali:

teräs

Kannan muoto:

muu

Ruuvausjärjestelmä:

muu

Kierre:

metrinen

Väri:

sinkki

Kierrekoko (metrinen):

10

Uppokanta:

ei

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Täyskierteinen:

kyllä

Mutterilla:

kyllä

Avaimen leukaväli:

17 mm

Laipalla:

ei

Vasenkätinen kierre:

ei

Itselukittuva:

ei

Aluslevyllä:

kyllä

aluslevy ja mutteri

Ruuvisarja mutteri+aluslevy+jousialuslevy
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.

Teollisuus- ja infrastruktuurihankkeet kuten esimerkiksi liikenneasemat, lentokentät jne. asettavat asennusjärjestelmien joustavuudelle, kuormitettavuudelle ja luotettavuudelle erittäin korkeita vaatimuksia. Näillä aloilla olemme vahvoja tarjoamalla hyvin tehokkaita, täydellisesti yhteensopivia järjestelmiä, Pitkän kannatusvälin kaapelihyllyistä ja kevyistä lankahyllyistä korroosionkestäviin jaloteräsvalikoimiin.