OBO BETTERMANN - Kytkentäliitin Ylijännitesuoja - AS 3x16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196190386
Sähkönumero
3228505
Toimittajan tuotenumero
5012010
Tukkuerä
50
AS 3x16 Kytkentäliitin
Kytkentäliitin AS 3x16
Ylijännitesuojien kytkentäliitin; kolme yhteen.
OBO Bettermann tyypeille V20 ja V50
Standardi EN 60364-53 (VDE 0100-534)
Kytkentäkapasiteetti 3x1,5-16; monilankainen, 3x10; päätehylsyllä
Eristetyn johtimen kuorintapituus 16m
Kytkentäruuvin kiristysmomentti 1,2 Nm
Nimellisvirta50 A
Leveys 17,5 mm
Kytkentäliitin AS 3x16
Ylijännitesuojien kytkentäliitin; kolme yhteen.
OBO Bettermann tyypeille V20 ja V50
Standardi EN 60364-53 (VDE 0100-534)
Kytkentäkapasiteetti 3x1,5-16; monilankainen, 3x10; päätehylsyllä
Eristetyn johtimen kuorintapituus 16m
Kytkentäruuvin kiristysmomentti 1,2 Nm
Nimellisvirta50 A
Leveys 17,5 mm


