OBO BETTERMANN - Lankahylly KTS - G-GRM 75x50x3000 G

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - G-muoto

  • Leveys - 50 mm

  • Korkeus - 75 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

44 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4012195686446

Sähkönumero

1464762

Toimittajan tuotenumero

6005538

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

G-muoto

Leveys:

50 mm

Korkeus:

75 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

2200 mm²

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Paino:

0.8 kg/m

Halkaisija pituussuuntainen johto:

3.9 mm

Halkaisija poikittainen lanka:

3.9 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Lankahylly pikajatkolla, sinkitty DIN 50961 5...10µm.



Lankahylly G-GRM pikajatkolla
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan